Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130894-02-ES-E Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130894-02-ES-E Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
METZ CONNECT 130894-02-ES-E Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38135880
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130894-02-ES-E
EAN/GTIN:
     4250184143628
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
43.6 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,34*
Zubehör
Metz Connect
130894-BS-29-E
ab € 20,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.