Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 11051005 Leistungsrelais Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 11051005 Leistungsrelais Schwarz, Orange
METZ CONNECT 11051005 Leistungsrelais Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38135893
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11051005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anzahl der Kontakte
2
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
15.5 x 65 x 75 mm
Gewicht
95 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
8 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
11017905
ab € 1,711*
Zubehör
Metz Connect
11017910
ab € 1,711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.