Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 877748-B21 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 877748-B21 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III MLC
HPE 877748-B21 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38178600
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     877748-B21
EAN/GTIN:
     190017184173
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
2.4 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.6 W
Energieverbrauch (idle)
1.2 W
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
330 MB/s
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K)
64000 IOPS
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K)
20000 IOPS
Zufälliges Lesen (4KB)
60000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
20000 IOPS
Kompatible Produkte
HPE ProLiant DL120 Gen9 (3.5"), DL120 Gen9 Entry (3.5"), DL160 Gen9 (3.5"), DL160 Gen9 Base (3.5"), DL160 Gen9 Entry (3.5"), DL160 Gen9 Performance (3.5"), DL160 Gen9 Thoughtspot Server (3.5"), DL180 Gen9 Base (3.5"), DL180 Gen9 Entry (3.5"), DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL20 Gen9 (3.5"), DL20 Gen9 Base (3.5"), DL20 Gen9 Entry (3.5"), DL20 Gen9 Performance (3.5"), DL20 Gen9 Special Server (3.5"), DL360 Gen10 (3.5"), DL360 Gen10 Base (3.5"), DL360 Gen10 Entry (3.5"), DL360 Gen10 High Performance (3.5"), DL360 Gen10 Performance (3.5"), DL360 Gen9 (3.5"), DL360 Gen9 Base (3.5"), DL360 Gen9 CMS (3.5"), DL360 Gen9 Entry (3.5"), DL360 Gen9 Performance (3.5"), DL360 Gen9 Special Server (3.5"), DL380 Gen9 (3.5"), DL380 Gen9 Base (3.5"), DL380 Gen9 Entry (3.5"), DL380 Gen9 High Performance (3.5"), DL380 Gen9 Performance (3.5"), DL380 Gen9 Scale-up SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block (3.5"), DL380 Gen9 Special (3.5"), DL60 Gen9 (3.5"), DL60 Gen9 Base (3.5"), DL60 Gen9 Entry (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 Base (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML150 Gen9 (3.5"), ML150 Gen9 Base (3.5"), ML150 Gen9 Entry (3.5"), ML150 Gen9 Performance (3.5"), ML30 Gen9 (3.5"), ML30 Gen9 Base (3.5"), ML30 Gen9 Performance (3.5"), ML350 Gen9 (3.5"), ML350 Gen9 Base (3.5"), ML350 Gen9 Entry (3.5"), ML350 Gen9 Performance (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,83*
€ 452,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,90*
€ 450,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,37*
€ 431,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,09*
€ 402,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.