Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalLevel 2 Set Bezugs-/Punktpegel 10 m 650 nm (<1 mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalLevel 2 Set Bezugs-/Punktpegel 10 m 650 nm (<1 mW)
Bosch UniversalLevel 2 Set Bezugs-/Punktpegel 10 m 650 nm (<1 mW)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38182715
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 663 801
EAN/GTIN:
     3165140898362
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Zentrale Produktmerkmale
- Projektion eines Laserkreuzes mit zusätzlichen Lotpunkten oben und unten
- Selbstnivellierend, d.h. Linien und Punkte richten sich innerhalb kürzester Zeit selbständig aus und sind 100 % gerade
- Neigungsfunktion für Arbeiten außerhalb des Selbstnivellierbereichs

Weitere Produktvorteile
- 3 verschiedene Modi zur Wahl: Selbstnivellierendes Kreuz - Selbstnivellierendes Kreuz mit Lotpunkten - Neigungsfunktion
- Präzise Arbeitsergebnisse dank einer Genauigkeit von +/- 0,5 mm/m
- Hochwertige, helle Laserdioden ermöglichen einen Arbeitsbereich von bis zu 10 m
- Öffnungswinkel von 120° für lange Linien an der Wand auch bei kurzem Arbeitsabstand
- Integriertes 1/4'' Stativgewinde für die einfache Verwendung mit Zubehören
- Lieferumfang mit Schutztasche zum einfachen und sicheren Verstauen des Produkts
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugs-/Punktpegel
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
460 g
Akku/Batterie
Betriebszeit
5 h
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Merkmale
Maximale Reichweite
10 m
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Strahlrichtung
Horizontal/Vertikal
Farbe des Laserbeams
Rot
Laserklasse
2
Laserdiode
650 nm (<1 mW)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 15,29*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.