Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Schale Activ 14cm Ø24cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO Schale Activ 14cm Ø24cm
LEONARDO Schale Activ 14cm Ø24cm
LEONARDO Schale Activ 14cm Ø24cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38193134
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     020699
EAN/GTIN:
     4002541206992
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Ihr tägliches Leben verschönern Sie mit dieser geschmackvollen Schale aus der Serie ACTIVE. Die runde Schale stellt ein wahres Must-Have dar!
Nichts bereitet so viel Freude, wie ein wunderschönes Design, mit dem Sie Ihre Kreativität ausleben können - mit LEONARDO. Lassen Sie sich von der tollen Deko begeistern!
Besonders alltagstauglich: Die ACTIVE Schale ist spülmaschinengeeignet!
Für alle, die Wert auf Qualität legen - bereiten Sie sich eine Freude mit dieser wunderschönen Schale, von der Sie lange etwas haben.

Der Artikel weist verbesserte Eigenschaften in der Spülmaschine auf und kann somit einfach gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Produkttyp
Salatschüssel
Form
Rund
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.