Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 903411 laptop-ständer Schwarz 99,1 cm (39")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 903411 laptop-ständer Schwarz 99,1 cm (39")
CUC Exertis Connect 903411 laptop-ständer Schwarz 99,1 cm (39")
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38242992
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     903411
EAN/GTIN:
     3548389034119
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
21 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
39 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.