Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0103 laptop-ständer Silber 38,1 cm (15")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0103 laptop-ständer Silber 38,1 cm (15")
LogiLink AA0103 laptop-ständer Silber 38,1 cm (15")
LogiLink AA0103 laptop-ständer Silber 38,1 cm (15")
LogiLink AA0103 laptop-ständer Silber 38,1 cm (15")
LogiLink AA0103 laptop-ständer Silber 38,1 cm (15")
LogiLink AA0103 laptop-ständer Silber 38,1 cm (15")
LogiLink AA0103 laptop-ständer Silber 38,1 cm (15")
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38309223
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0103
EAN/GTIN:
     4052792046120
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Für einen optimalen Blick auf Ihren Monitor sorgt die Monitorerhöhung von LogiLink. Durch den erhöhten Bildschirm ändert sich der Blick und gleichzeitig auch die Sitzhaltung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
11 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 "
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
210.5 mm
Tiefe
239 mm
Höhe
67.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.