Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit VS-AVT-CABLE-02 Zubehör für Leitungspannungsdetektor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit VS-AVT-CABLE-02 Zubehör für Leitungspannungsdetektor Schwarz
Panduit VS-AVT-CABLE-02 Zubehör für Leitungspannungsdetektor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38316272
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     VS-AVT-CABLE-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.6 m
Technische Details
Verpackungsvolumen
438 cm³
Volumen Hauptkarton
4389 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
VS-AVT-C08-L10
ab € 393,88*
Zubehör
Panduit
VS-AVT-C02-L03
ab € 376,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.