Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk X600 2.5" 256 GB Serial ATA III


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SanDisk X600 2.5" 256 GB Serial ATA III
SanDisk X600 2.5" 256 GB Serial ATA III
SanDisk X600 2.5" 256 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38332859
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SD9SB8W-256G-1122
EAN/GTIN:
     619659164843
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
ERSTKLASSIGE PERFORMANCE FÜR HIGH-END-COMPUTING
Die für verschiedene Computing-Anwendungen wie Gaming, HD-Medienwiedergabe oder Designsoftware optimierte 3D NAND-Technologie der SanDisk X600 ermöglicht sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560MB/s und sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 530MB/s – für schnelles Hochfahren, kurze Reaktionszeiten von Anwendungen und schnelle Übertragungsraten.3

HOHE KAPAZITÄT MIT OPTIMIERTER ZUVERLÄSSIGKEIT
Die SanDisk X600 3D NAND SATA SSD nutzt 3D NAND-Technologie von Western Digital nicht nur für höhere Kapazitäten (bis zu 2TB1) als die Vorgängergeneration von SanDisk X400 SSDs, sondern auch zur Reduzierung der Zelleninterferenzen, um die Zuverlässigkeit zu steigern. Mit 1,75 Mio. Stunden MTTF (Mean Time To Failure)4, bis zu 500 TBW (Terabytes Written) 5 und mehreren Fehlerkorrekturtechnologien können SanDisk X600 3D NAND SATA SSDs Daten jahrelang schützen.

HÖHERE ENERGIEEFFIZIENZ
Dank einer um bis zu 25% niedrigeren aktiven Stromaufnahme2 als frühere Generationen der SanDisk X400 SSDs können Sie unterwegs länger arbeiten, bevor Sie Ihren Laptop laden müssen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
4.9 G
Energie
Stromverbrauch (max.)
2.25 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
0.052 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
525 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
81000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1750000 h
TBW-Bewertung
100
Zertifizierung
FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
37.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 80,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,71*
€ 125,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,52*
€ 123,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,19*
€ 114,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,13*
€ 110,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,74*
€ 96,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.