Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HMIP-SMI55 Bewegungsmelder Fotozellensensor Verkabelt Decke/Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HMIP-SMI55 Bewegungsmelder Fotozellensensor Verkabelt Decke/Wand Weiß
Homematic IP HMIP-SMI55 Bewegungsmelder Fotozellensensor Verkabelt Decke/Wand Weiß
Homematic IP HMIP-SMI55 Bewegungsmelder Fotozellensensor Verkabelt Decke/Wand Weiß
Homematic IP HMIP-SMI55 Bewegungsmelder Fotozellensensor Verkabelt Decke/Wand Weiß
Homematic IP HMIP-SMI55 Bewegungsmelder Fotozellensensor Verkabelt Decke/Wand Weiß
Homematic IP HMIP-SMI55 Bewegungsmelder Fotozellensensor Verkabelt Decke/Wand Weiß
Homematic IP HMIP-SMI55 Bewegungsmelder Fotozellensensor Verkabelt Decke/Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38365091
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     HMIP-SMI55
EAN/GTIN:
     4047976517695
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Der Homematic IP Bewegungsmelder für 55er-Rahmen vereint einen 2-fach-Wandtaster mit einem leistungsfähigen Bewegungsmelder innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Trotz der kompakten Abmessungen erkennt der integrierte Sensor zuverlässig Bewegungen innerhalb von 12 Metern Reichweite bei einem Erfassungswinkel von 80°. Darüber hinaus ermittelt der eingebaute Dämmerungssensor die aktuelle Helligkeit. Die integrierten Taster ermöglichen das direkte Ein- bzw. Ausschalten von Homematic IP Aktoren oder auch das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Ecobetriebs. Zwei Micro-Batterien versorgen die Taster-Sensorkombination für bis zu zwei Jahre mit Energie (im Normalbetrieb). Soll der Sensor als Teil der Homematic IP Sicherheitslösung genutzt werden, wird der Einsatz eines Homematic IP Netzteils für Markenschalter (HmIP-BPS) empfohlen, da die erhöhten Anforderungen an die Funk-Kommunikation die Batterielebensdauer deutlich reduziert. Das 55er-Rahmenmaß erlaubt eine unkomplizierte Integration in die Schalterserien führender Markenhersteller sowohl im Batterie- als auch im Netzbetrieb. Der Bewegungsmelder kann zusammen mit dem Homematic IP Access Point und der Homematic IP App (keine Folgekosten), mit der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit zahlreichen Partnerlösungen betrieben werden.

- Erkennt zuverlässig Bewegungen und die Umgebungshelligkeit durch einen integrierten Dämmerungssensor
- Zwei Tasten zum Steuern anderer Homematic IP Geräte ermöglichen bspw. das Ein- bzw. Ausschalten von Lichtquellen oder das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Ecobetriebs
- Optimaler Erfassungsbereich mit einer Reichweite von bis zu 12 m und einem Erfassungswinkel von 80°
- Für den Einsatz in der Homematic IP Sicherheitslösung ist die Spannungsversorgung über das Homematic IP Netzteil
- für Markenschalter (HmIP-BPS) herzustellen
- Flexible Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien für 55er-Rahmen folgender Hersteller: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation), Busch Jaeger (balance® SI) und ELSO (Joy)
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Energieverbrauch
50 mA
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Decke/Wand
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Entdeckungswinkel
80 °
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Fotozellensensor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Funkfrequenz
868.0 - 868.6, 869.4-869.65 MHz
Distanzerfassung
12 m
Transmissionsdistanz
150 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.