Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAB 20-10 Kabelsplitter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BAB 20-10 Kabelsplitter Aluminium
Axing BAB 20-10 Kabelsplitter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38380455
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB02010
EAN/GTIN:
     7611682001037
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1006 MHz
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Einführungsverlust
10 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.