Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ACT107 Rack Zubehör Keystone panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ACT107 Rack Zubehör Keystone panel
LogiLink ACT107 Rack Zubehör Keystone panel
LogiLink ACT107 Rack Zubehör Keystone panel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38565576
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ACT107
EAN/GTIN:
     4052792034943
Suchbegriffe:
Patchpanel
Rack Zubehör
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Produktinformationen "10" Keystone Panel für 10 Module" von LogiLink Professional
LogiLink’s 10" Verteilerfeld eignet sich für die Aufnahme von maximal 10 Modulen mit Standardbreite. (–14,6 mm). Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den 10" Verteilerfeld-Rahmen ein. Sie können verschiedene Keystone Module für LWL-, RJ45-, HDMI-, USB-, und andere Module verwenden, je nach Art der benötigten Verkabelung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
440 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 Zoll
Breite
43 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
106 g
Merkmale
Typ
Keystone panel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ACT108
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.