Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0025 Drahtverbinder RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38721369
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0025
EAN/GTIN:
     4052792042504
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
LogiLink's MP0025 RJ45 Netzwerkstecker eignet ideal sich für die schnelle werkzeuglose Montage an Cat. 5, Cat.6 und auch Cat.7 Kabel (AWG 23-26), egal ob mit starrer oder flexibler Ader. Dank der farblichen Kodierung des Steckers lassen sich die einzelnen Adern im Handumdrehen verdrahten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Breite
15 mm
Tiefe
52.8 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Kabelstandard
Cat6
AWG Kabelgröße
22/26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Zertifizierung
TIA/EIA 568B.2-10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.