Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 042914 Bohrer Schneckenbohrerbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 042914 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042914 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042914 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042914 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042914 Bohrer Schneckenbohrerbit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39110696
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     042914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
kwb schlangenbohrer
schlangenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Schneckenbohrerbit
Bohrdurchmesser
14 mm
Länge (mm)
235 mm
Geeignet für Materialien
Hartholz, Weichholz
Schaftdurchmesser
10 mm
Arbeitslänge
160 mm
Bohrermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.