Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi 0767000100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi 0767000100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 0767000100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 0767000100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 0767000100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 0767000100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 0767000100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 0767000100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 0767000100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39191543
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0767000100
EAN/GTIN:
     4002458445224
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Die Premium-Isolierkanne Albergo TT
Klassisch, zeitlos und robust die unzerbrechliche Isolierkanne Albergo TT ist allen Anforderungen gewachsen und sorgt so geschmacklich und optisch für Kaffeevergnügen höchstem Niveau. Als alfi-Original besticht sie durch hervorragende Isolierleistung und hält den Kanneninhalt 12 Stunden heiß und 24 Stunden kalt. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Die unkomplizierte Handhabung und die leichte Pflege versprechen echten Nutzerkomfort ganz ohne Risiko. Denn mit zehn Jahren Garantie steht Albergo TT ebenso für Qualität wie für langanhaltende Freude. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist diese Isolierkanne wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.

Das AromaSafe-Prinzip
Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

alfi Design
Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden. Der Name alfi steht seit Generationen für Genuss auf höchstem Niveau auch für das Auge: individuell, formschön und einfach unverwechselbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Form
Rund
Deckel
Ja
Vakuum-isoliert
Ja
Kollektion
Albergo TT
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
943 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0093.010.030
ab € 4,78*
Zubehör
Alfi
1432.999.100
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.