Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cross Click Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cross Click Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium
Cross Click Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium
Cross Click Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39191613
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0622S-119
EAN/GTIN:
     0073228127842
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.1 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
15 g
Merkmale
Produktfarbe
Chrom, Rot
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Clip-Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.