| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-39191911 Herst.-Nr.: AT0090-3 EAN/GTIN: 0073228068497 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 8.9 mm | | Höhe | 136 mm | | Gewicht | 21 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Chrom | | Schreibfarben | Schwarz, Rot | | Typ | Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik | | Clip | Ja | | Punkttyp | Medium | | Gehäuseform | Rund | | Clip-Material | Metall | | Mit Touchscreen kompatibel | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, Multifunktions-Kugelschreiber, Multifunktionskugelschreiber, Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, cross schreibset, mehrfarbkugelschreiber, kugelschreiber nachfüllbar ja |
| | |
| |