Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland Rubix22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland Rubix22
Roland Rubix22
Roland Rubix22
Roland Rubix22
Roland Rubix22
Roland Rubix22
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39192019
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     RUBIX22
EAN/GTIN:
     4957054508920
Suchbegriffe:
USB-Audio-Interface
usb-audio-interface
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
USB
XLR-Eingang
2
6,35 mm (1/4-Zoll) Ausgang
2
MIDI-In
Ja
MIDI-Out
Ja
Merkmale
Formfaktor
Desktop
Audioanschlüsse
2
Audioausgang
2
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1000 g
AD-/DA-Wandler
Audio-A/D-Wandler (ADC)
24-bit/192kHz
Unterstützte Abtastraten
44.1,48,96,192 kHz
Mikrofon-Vorverstärker
48 Phantomspeisung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Energie
Energiequelle
USB
AC-Ausgangsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roland
RUBIX44
ab € 184,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.