Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VP-510 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VP-510 Video-Switch HDMI
Kramer Electronics VP-510 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39233186
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VP-510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
kramer hdmi switch
hdmi switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Energieverbrauch
550 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI-Version
1.4
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Bandbreite
10.2 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,87*
€ 469,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,00*
€ 462,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,76*
€ 461,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,74*
€ 442,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.