Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-C9X299-PGF-B Motherboard Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-C9X299-PGF-B Motherboard Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Supermicro MBD-C9X299-PGF-B Motherboard Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39237407
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-C9X299-PGF-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2066 (Socket R4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel Core i9 Extreme Edition
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® X299
Audio-Chip
Realtek ALC1220
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Stromversorgung, Spannung
Energiequelle
ATX
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
243.8 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
4
SATA III Anschlüsse
6
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Aquantia AQC108, Intel® I210-AT
Sonstige Funktionen
Unterstützte UDIMM Taktraten
1600,1866,2133,2400 MHz
Thermal Design Power (TDP)
165 W
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,70*
€ 543,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,52*
€ 539,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,92*
€ 528,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,23*
€ 525,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,55*
€ 484,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.