| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-39286295 Herst.-Nr.: 36671 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Stereo Headset ist eine komfortable Kopfhörer-/Mikrofon-Kombination zum Telefonieren über Internet (VoIP), Chatten oder das Musikhören am PC. Es kann an jeden Computer mit analogem Audioausgang angegeschlossen werden. Sowohl am 2x3-Pin-Anschluss als auch am 4-Pin-Anschluss aktueller Notebooks. Die Lautstärke kann bequem direkt am Kopfhörerkabel eingestellt werden. Weitere Informationen: Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Audio (3,5 mm) | | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | | Akustisches System | Geschlossen | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Kabellänge | 1.8 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Frequenz | 15 - 16000 Hz | | Klappbares Mikrofon | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, bluetooth stereo headset, headset kabelgebunden, computer-headset bluetooth |
| | |
| |