| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-39695677 Herst.-Nr.: 15278 EAN/GTIN: 4250197152785 |
| |
|
| | |
| Neben den Aurora LED Ringen bietet Alphacool auch die Aurora Flexible Leight an. Wie auch die Aurora LED Ringe RGB wird dieses Flexible Light in RGB angeboten. Die Stromzufuhr erfolgt über einen 4-Pin Molex welcher ganz einfach an eine Lüftersteuerung, an das Mainboard oder an ein Netzteil angeschlossen werden kann. An dieserm 4-Pin Molex ist auch der RGB Kontroller worüber die Farben und das Dimmen eingestellt werden kann. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.3 m | | Breite | 10 mm | | Gewicht | 22 g | Merkmale | Kompatibler Gehäusetyp | Universal | | Typ | LED-Streifen | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |