Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWH310WD Projektorhalterung Wand- / Decken Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWH310WD Projektorhalterung Wand- / Decken Weiß
Schwaiger LWH310WD Projektorhalterung Wand- / Decken Weiß
Schwaiger LWH310WD Projektorhalterung Wand- / Decken Weiß
Schwaiger LWH310WD Projektorhalterung Wand- / Decken Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39923512
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWH310WD
EAN/GTIN:
     4004005011654
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Wandhalterung
beamer deckenhalterung
Dieser SCHWAIGER Beamerhalter ist für die Decken- und Wandmontage von einem Projektor oder Beamer geeignet. Die Halterung ist neigbar, axial drehbar und nach rechts oder links bzw. oben oder unten schwenkbar. Er verfügt über eine hohe mechanische Belastbarkeit und ist wegen der universellen Befestigungsmöglichkeiten für alle Beamer geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Höhe
240 mm
Tiefe
80 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Wand- / Decken
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Schwenkwinkelbereich
-8 - 8 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Abstand zur Wand (min)
350 mm
Abstand zur Wand (max)
560 mm
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
650 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
430 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.