Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Second Glass Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Second Glass Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
4smarts Second Glass Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39987622
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     492960
EAN/GTIN:
     4250774924606
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
0.3 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Private Filterungsfunktion
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Porträt
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Xcover 4
Schutzfunktion
Schockresistent
Härte
9H
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Stoßfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.