Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief KITMC Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40023117
Herst.-Nr.:
     KITMC045080W
EAN/GTIN:
     841872170725
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4000 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
22 kg
Produktfarbe
Weiß
Teleskopisch
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
450 - 800 mm
Swivel Winkel
3 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Zertifizierung
TÜV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,74*
€ 382,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,57*
€ 381,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,29*
€ 349,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC080135B
ab € 288,32*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC045080B
ab € 269,81*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC030045B
ab € 248,17*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC080135W
ab € 274,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.