Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MCA-C700R-TGSP00-DBT Computer-Gehäuseteil Full Tower Seitenpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MCA-C700R-TGSP00-DBT Computer-Gehäuseteil Full Tower Seitenpanel
Cooler Master MCA-C700R-TGSP00-DBT Computer-Gehäuseteil Full Tower Seitenpanel
Cooler Master MCA-C700R-TGSP00-DBT Computer-Gehäuseteil Full Tower Seitenpanel
Cooler Master MCA-C700R-TGSP00-DBT Computer-Gehäuseteil Full Tower Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40336014
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCA-C700R-TGSP00-DBT
EAN/GTIN:
     4719512064412
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
683 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
531 mm
Tiefe
603 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
3500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
588 mm
Verpackungstiefe
668 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
4900 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Full Tower
Typ
Seitenpanel
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
COSMOS C700
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MCC-C700P-MG5N-SWO
ab € 328,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.