Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 881787-B21 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 881787-B21 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
HPE 881787-B21 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40355671
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881787-B21
EAN/GTIN:
     4549821150595
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.