Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D25334K-QS Bohrhammer SDS Plus 950 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D25334K-QS Bohrhammer SDS Plus 950 W
DeWALT D25334K-QS Bohrhammer SDS Plus 950 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40561539
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25334K-QS
EAN/GTIN:
     5035048648698
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
30 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1150 RPM
Aufprallenergie (max.)
3.5 J
Schlagzahl
5200 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
30 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
13 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Schwingungspegel (Hammerbohren)
6.9 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
7.8 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Sonstige Funktionen
Unsicherheit Koeffizient (Beton)
1.5 m/s²
Unsicherheitskoeffizient (Metall)
1.5 m/s²
Merkmale
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schnellfreigabesystem
Ja
Tiefenhalt
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
950 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3900 g
Breite
95 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,75*
€ 424,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,98*
€ 418,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,04*
€ 397,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,47*
€ 389,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.