Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130894-01-ES-E Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130894-01-ES-E Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
METZ CONNECT 130894-01-ES-E Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40568875
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130894-01-ES-E
EAN/GTIN:
     4250184132400
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Rack-Kapazität
1U
Einfache Montage
Ja
Kompatible Regalbreite
19 "
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
Zubehör
Metz Connect
130894-BS-29-E
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.