Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX Plus+ OS2 InfiniBand/Glasfaserkabel 1,8 m LC SC OFC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX Plus+ OS2 InfiniBand/Glasfaserkabel 1,8 m LC SC OFC Gelb
PATCHBOX Plus+ OS2 InfiniBand/Glasfaserkabel 1,8 m LC SC OFC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40680859
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     P60SMAOS21224Y
EAN/GTIN:
     674376605581
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Die PATCHBOX® ist das innovativste Verkabelungssystem für Netzwerkschränke, das es je gab. Nie wieder Kabelsalat, da die Glasfaser Kabel immer in der richtigen Länge zur Verfügung stehen. Einfach zu montieren und stark verkürzte Wartungsarbeiten. Spart massiv Zeit und Geld. Die PATCHBOX® Plus+ ist mit einer Kabellänge von 1,8m für bis zu 30HE geeignet. Unsere RoHS-konformen Glasfaser Kabel mit Corning®-Fasern zählen zu den besten am Markt. Ausziehbare Glasfaser Kabel für die perfekte Länge. Kabelstopper zur präzisen Einstellung der Kabellänge. Jede PATCHBOX® Kassette verfügt über eine eigene Beschriftungsoption. Stahlrahmen für bis zu 24 PATCHBOX® Kassetten. PATCHBOX® Patchcatch (0HE Kabelführungen) ebenso kostenlos enthalten. Einfaches Austauschen von PATCHBOX® Kassetten. Die PATCHBOX® wurde im Hinblick auf Geschwindigkeit und Simplizität entwickelt. Die Installation der PATCHBOX® und das Patchen der 24 Kabel ist im Schnitt 8-mal schneller als die konventionelle Methode. Ebenso die typischen Wartungsarbeiten (moves, adds, changes) und der Wechsel eines Switches sind sogar 10-mal schneller. Darüber hinaus ermöglicht die PATCHBOX® eine höhere Packungsdichte im Netzwerkschrank im Vergleich zur herkömmlichen Methode. Das bedeutet: Mehr Komponenten im Netzwerkschrank bei einer besseren Übersicht!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
12000 g
Sonstige Funktionen
Stecker
LC, SC
Material
Kunststoff, Edelstahl
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Kabeltyp
OFC
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Schleifart Stecker
PC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.1 dB
Stecker-Material
Keramik
Ursprungsland
Ungarn
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,50*
€ 653,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,06*
€ 652,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,85*
€ 645,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,52*
€ 642,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,96*
€ 631,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.