Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX Plus+ OM4 LC-SC Glasfaserkabel 1,8 m OFC Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX Plus+ OM4 LC-SC Glasfaserkabel 1,8 m OFC Violett
PATCHBOX Plus+ OM4 LC-SC Glasfaserkabel 1,8 m OFC Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40680902
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     P60MMAOM41224E
EAN/GTIN:
     674376605567
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Die PATCHBOX® ist das innovativste Verkabelungssystem für Netzwerkschränke, das es je gab. Nie wieder Kabelsalat, da die Glasfaser Kabel immer in der richtigen Länge zur Verfügung stehen. Einfach zu montieren und stark verkürzte Wartungsarbeiten. Spart massiv Zeit und Geld. Die PATCHBOX® Plus+ ist mit einer Kabellänge von 1,8m für bis zu 30HE geeignet. Unsere RoHS-konformen Glasfaser Kabel mit Corning®-Fasern zählen zu den besten am Markt. Ausziehbare Glasfaser Kabel für die perfekte Länge. Kabelstopper zur präzisen Einstellung der Kabellänge. Jede PATCHBOX® Kassette verfügt über eine eigene Beschriftungsoption. Stahlrahmen für bis zu 24 PATCHBOX® Kassetten. PATCHBOX® Patchcatch (0HE Kabelführungen) ebenso kostenlos enthalten. Einfaches Austauschen von PATCHBOX® Kassetten. Die PATCHBOX® wurde im Hinblick auf Geschwindigkeit und Simplizität entwickelt. Die Installation der PATCHBOX® und das Patchen der 24 Kabel ist im Schnitt 8-mal schneller als die konventionelle Methode. Ebenso die typischen Wartungsarbeiten (moves, adds, changes) und der Wechsel eines Switches sind sogar 10-mal schneller. Darüber hinaus ermöglicht die PATCHBOX® eine höhere Packungsdichte im Netzwerkschrank im Vergleich zur herkömmlichen Methode. Das bedeutet: Mehr Komponenten im Netzwerkschrank bei einer besseren Übersicht!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
12000 g
Sonstige Funktionen
Stecker
LC, SC
Material
Polyoxymethylen (POM), Edelstahl
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Kabeltyp
OFC
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.1 dB
Stecker-Material
Keramik
Schleifart Stecker
PC
Ursprungsland
Ungarn
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,18*
€ 726,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,16*
€ 716,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,52*
€ 697,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,31*
€ 678,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,72*
€ 638,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.