Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-300D4 Auto-Subwoofer Subwoofer-Treiber 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer TS-300D4 Auto-Subwoofer Subwoofer-Treiber 400 W
Pioneer TS-300D4 Auto-Subwoofer Subwoofer-Treiber 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40904696
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TS-300D4
EAN/GTIN:
     8849383736548
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Mehr Bass. Mehr Leistung.
Pioneer-Subwoofer der Champion-Serie sind solide und kompakt und für starke Belastung bei hohen Lautstärken ohne Beeinträchtigung der Klangqualität ausgelegt.

Mit ihren Doppelspinnen und ihren kraftvollen Megneten können sie einen tiefen, dynamischen Klang erzeugen, der dem Namen der Champion-Serie gerecht wird. Diese Modelle zeichnen sich zudem durch ein einzigartiges Pioneer-Konzept für den Staubschutz aus, um Staub davon abzuhalten, die Leistung und Zuverlässigkeit des Subwoofers zu beeinträchtigen. Pioneer-Subwoofer der Champion-Serie sorgen für präzise, satte und rhythmische Bässe, indem sie moderne Technologien verwenden, wie die durch Pioneer patentierte IMPP-Verbundmembran, ein stabile 3D-Membrankonstruktion und große, doppellagige Magnete.

In Kombination mit den Verstärkern der GM-A-Serie von Pioneer produzieren die Subwoofer der Champion-Serie einen unfassbar reichhaltigen, hochwertigen Bass bei jeder Lautstärke.

Mit dem Pioneer TS-300D4 gönnen Sie sich die beste Klangqualität. Dieser Subwoofer mit 4-Ohm-Doppelschwingspule (2 x 4 Ohm) und einer Größe von 30 cm liefert eine Maximalleistung von 1.400 W und eine Nennleistung von 400 W. Er kann mit oder ohne Gehäuse eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Stimmenmagnetspuele Typ
Dual 4-Schichten
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Magnettyp
Ferrit
Subwoofer
Produkttyp
Subwoofer-Treiber
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
400 W
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 100 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
1400 W
Subwoofer Empfindlichkeit
96 dB
Subwoofer Widerstand
4 Ohm
Anzahl des Antriebs
1
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
12 Zoll
Subwoofer-Treiberdurchmesser
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.