Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 2908-20 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 2908-20 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Schwarz, Grau
Gardena 2908-20 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Schwarz, Grau
Gardena 2908-20 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40932061
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     2908-20
EAN/GTIN:
     4078500290807
Suchbegriffe:
Armaturenanschluss
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Der GARDENA Wasserdieb eignet sich als System-Anschluss perfekt für Wasserhähne ohne Gewinde, die einen Außendurchmesser zwischen 14 und 17 mm haben. Der GARDENA Wasserdieb ist korrosionsbeständig und kann ohne Werkzeug montiert werden. So können Sie auch an diesen Wasserhahn einen Schlauch befestigen.

Anschluss für Wasserhähne ohne Gewinde
Dank des Wasserdiebs können Schläuche an Wasserhähne ohne Gewinde angeschlossen werden.

Einfache Handhabung
Die Montage des Wasserdiebs erfolgt ohne Werkzeug.

Langlebig
Der Wasserdieb ist korrosionsbeständig und weist dadurch eine lange Lebensdauer auf.

Das Original GARDENA System
Dank der Systemprodukte des Original GARDENA Systems lassen sich beliebige Anschlussgeräte einfach und schnell an den Wasserhahn oder Schlauch anschließen. Alles passt perfekt zusammen und darüber hinaus ist alles dicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Merkmale
Produkttyp
Armaturenanschluss
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Verbindender thread type
without thread
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.