Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40949511
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     UBPX700B.EC1
EAN/GTIN:
     4548736062757
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
blu-ray player sony
blu ray player
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.35 W
Automatische Abschaltung
Ja
Sicherheit
Kindersicherung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Externes Netzteil
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
Blu-Ray-Audio, Blu-Ray-Video, CD-Audio, CD Video, DVD-Video, Bild-CD, SACD
Playback-Disk Typ
BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Unterstützte Medien
BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
3D
Ja
DVD Regionalcode
2
Produktfarbe
Schwarz
3D Ready
Ja
Menüsprachen
AFR, ALB, Arabisch, Bulgarisch, CAT, Vereinfachtes Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, KAZ, Koreanisch, LAT, Lettisch, Litauisch
Wiedergabemodi
Schnell vorwärts, Schnell Rückwärts, Ordner, Besitz halten, Next, Normal, Pause, Spielen, Zurück, zufällig, Wiederholung, Rotation, Mixen, Slideshow, langsam, Stopp, Titel einmal
Blu-ray Regionscode
B
Upgradefähige Firmware
Ja
Anzahl
1
Video-Apps
Netflix
Auto-Standby
Ja
Bildmodus
Yes
Drahtlose Verbindung
Ja
HDMI
Ja
BD-Live
Ja
High Dynamic Range Imaging (HDRI)
Ja
Bildqualität
Yes
Kontrasteinstellung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Leistung, Stand-by
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 80 %
Zertifikate
Zertifizierung
CE, WEEE, Wi-Fi CERTIFIED
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
WLAN-kompatibel
Ja
Miracast
Ja
Internet-TV
Ja
Browsing
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1400 g
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Deep Colour-Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Network streaming services unterstützt
Netflix
x.v. Farbunterstützung
Ja
24p
Ja
Netzwerk-Streaming
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DSD, DTS, DTS 5.1, DTS Neo:6, DTS-HD, DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, DTS-HD Master Audio 5.1, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital 2.0 Mono, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic, Dolby Surround, Dolby TrueHD
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Klangverbesserungstechnologie
Digital Music Enhancer
Audio D/A Konverter
24-bit/192kHz
Ergonomie
Füße
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, FLV, HEVC, M-JPEG, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG4, MTS, VC-1, VOB, VP6, VP8, VP9, VRO, WMA-PRO, WMV, WMV9, XVID
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AIFF, ALAC, APE, DSD, FLAC, HE-AAC, LPCM, M4A, MKA, MP3, Vorbis, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, MPO, PNG, WEBP
Sonstige Funktionen
Fernbedienungstyp
RMT-VB201D
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.