Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoli Audio Model SUB Grau, Walnuss Passiver Subwoofer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tivoli Audio Model SUB Grau, Walnuss Passiver Subwoofer
Tivoli Audio Model SUB Grau, Walnuss Passiver Subwoofer
Tivoli Audio Model SUB Grau, Walnuss Passiver Subwoofer
Tivoli Audio Model SUB Grau, Walnuss Passiver Subwoofer
Tivoli Audio Model SUB Grau, Walnuss Passiver Subwoofer
Tivoli Audio Model SUB Grau, Walnuss Passiver Subwoofer
Tivoli Audio Model SUB Grau, Walnuss Passiver Subwoofer
Tivoli Audio Model SUB Grau, Walnuss Passiver Subwoofer
Artikel-Nr.:
     1231-7H02-10U
Hersteller:
     Tivoli Audio
Herst.-Nr.:
     ARTSUB-1806-NA
EAN/GTIN:
     815097018094
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer-Typ
Passiver Subwoofer
Kabelloser Subwoofer
Ja
Anzahl der Subwoofer
1
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
320 mm
Tiefe des Subwoofers
89 mm
Höhe des Subwoofers
230 mm
Tieftönergewicht
4500 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Walnuss
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-in
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 250,61*
€ 288,27*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 469,34*
€ 531,78*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.