Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-MH Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-MH Zubehör für Monitorhalterung
Mobotix MX-OPT-MH Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4150562
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-MH
EAN/GTIN:
     4047438011389
Ist eine Montage der Kamera an einem Mast vorgesehen, empfiehlt sich der Einsatz des MOBOTIX-Masthalters. Dieser wird in Verbindung mit dem Wandhalter montiert. Die mitgelieferten Edelstahl-Mastschellen ermöglichen die Montage an Masten mit einem Durchmesser von 60 bis 180 mm. Der Masthalter ist aus 3 mm Edelstahl gefertigt, weiß pulverbeschichtet und ebenso robust und pflegeleicht wie der Outdoor-Wandhalter.

- Befestigung für Dom-Wandhalter
- (für D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24 Sec und ExtIO)
- 3 mm Edelstahl, weiß lackiert
- Inklusive Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 - 180 mm
- Wandhalter (MX-OPT-WH) ist im Lieferumfang nicht enhalten und muss separat bestellt werden
- Alternativ ist ein Set aus Masthalter (MX-OPT-MH) und Wandhalter (MX-OPT-WH) verfügbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24 Sec, ExtIO
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
218 x 92 x 130 mm
Breite
218 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
130 mm
Durchmesser
160 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-WH
ab € 85,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.