| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-41625221 Herst.-Nr.: OSFTAG12.3L/P-7285 EAN/GTIN: 5056006149644 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Dell | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Latitude 7285 | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 12.3 " | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | ![](/p.gif) | Installationstyp | Vollständig klebend | ![](/p.gif) | Oberflächenlackierung | Glänzend/Matt | ![](/p.gif) | Blasenfreie Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | Technische Details | Geeignet für | Tablet | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |