Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215918 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215918 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz
Brodit 215918 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz
Brodit 215918 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz
Brodit 215918 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz
Brodit 215918 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz
Brodit 215918 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-41738504
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
173 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Kompatibilität
Zebra RS507
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 49,31*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,10*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,68*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,28*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,72*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,25*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,95*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 55,87*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 62,82*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.