Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips W2 Optimal White HX6064/11 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips W2 Optimal White HX6064/11 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Philips W2 Optimal White HX6064/11 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Philips W2 Optimal White HX6064/11 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43102298
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX6064/11
EAN/GTIN:
     8710103850366
Suchbegriffe:
Ersatz-Aufsteckbürsten
Ersatzaufsteckbürste
Der W2 Optimal White Bürstenkopf ist perfekt für diejenigen geeignet, die mehr als eine gründliche Reinigung zur Entfernung von Verfärbungen für ein strahlendes Lächeln erwarten. Dieser Bürstenkopf eignet sich zudem hervorragend für die Aufrechterhaltung der Helligkeit zwischen Behandlungen zur Zahnaufhellung.

Für eine hervorragende Zahnaufhellung
- Diamantförmige Borsten sorgen für 100 % weißere Zähne in nur einer Woche.

Für die besonders gründliche Pflege von Zähnen und Zahnfleisch
- Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Innovative Technologie
- Wählt automatisch das beste Putzprogramm für optimale Ergebnisse**
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Für hervorragende Reinigungsergebnisse
- Wissen Sie immer, wann Sie Ihren Bürstenkopf ersetzen müssen, um eine effektive Reinigung
zu erreichen.
- Getestet, um die Anforderungen Ihrer Mundgesundheit zu erfüllen
- Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes

Verabschieden Sie sich von Plaque
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Weißere Zähne in kürzester Zeit
Der W Optimal White Zahnbürstenkopf verfügt über einen zentralen Bürstenblock zur
Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen durch Speisen und Getränke, der von dicht
sitzenden, rautenförmigen Borsten eingerahmt ist. Bis zu 100 %* weißere Zähne in nur einer Woche.

Smart-Bürstenkopferkennung
Erhalten Sie jedes Mal die bestmögliche Reinigung mit unserer SmartBürstenkopferkennung. Der Philips Sonicare W2 Optimal White Bürstenkopf synchronisiert sich mit Ihrem Philips Sonicare Smart-Handstück und wählt automatisch das optimale Putzprogramm und die beste
Intensität für eine außergewöhnliche Aufhellung. Sie müssen nur noch putzen.

Austausch des Bürstenkopfs
Bürstenköpfe verlieren nach 3 Monaten an Wirksamkeit, aber die SmartBürstenkopferkennung erinnert Sie vorher daran. Ihre intelligente Zahnbürste erfasst, wie oft und wie stark Sie Ihre Zähne putzen, und benachrichtigt Sie, wenn es Zeit für einen Bürstenkopfwechsel wird. Sie besitzen keine Philips Sonicare-Smart Zahnbürste? Dann beobachten Sie einfach die blauen Borsten. Sobald diese weiß werden, ist es Zeit für einen neuen Bürstenkopf.

Sorglos Zähneputzen
Alle Philips Sonicare Bürstenköpfe sind sicher und sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Jeder
Bürstenkopf wird in den verschiedenen Geschwindigkeitsstufen getestet, um eine hervorragende Lebensdauer und außergewöhnliche Leistung bei jedem Putzen zu gewährleisten.

Philips Sonicare-Technologie
Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Einfach aufstecken
Ihr W2 Optimal White Bürstenkopf passt perfekt auf jedes Philips Sonicare
Zahnbürstenhandstück (außer PowerUp Battery und Essence). Stecken Sie ihn einfach auf bzw. nehmen Sie ihn ab, um ihn problemlos zu ersetzen und zu reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Borstensteifigkeit
Medium
Ersatz
Ja
Smart-Modus-Kopplung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HX6806/04
ab € 57,65*
Zubehör
Philips
HX6800/35
ab € 82,30*
Zubehör
Philips
HX6800/63
ab € 75,52*
Zubehör
Philips
HX6807/63
ab € 80,58*
Zubehör
Philips
HX6830/35
ab € 89,84*
Zubehör
Philips
HX6830/53
ab € 67,12*
Zubehör
Philips
HX6839/28
ab € 108,77*
Zubehör
Philips
HX6850/57
ab € 66,67*
Zubehör
Philips
HX6851/53
ab € 114,62*
Zubehör
Philips
HX6857/28
ab € 75,71*
Zubehör
Philips
HX9601/02
ab € 91,96*
Zubehör
Philips
HX9611/19
ab € 138,21*
Zubehör
Philips
HX9691/02
ab € 120,45*
Zubehör
Philips
HX6870/47
ab € 101,48*
Zubehör
Philips
HX6850/47
ab € 88,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.