Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Classic 8718696706398 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 4,3 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Classic 8718696706398 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 4,3 W E14
Philips Classic 8718696706398 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 4,3 W E14
Philips Classic 8718696706398 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 4,3 W E14
Philips Classic 8718696706398 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 4,3 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43103233
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     INCACAN40
EAN/GTIN:
     8718696706398
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
97 mm
Gewicht
14 g
Leistungen
Lampenleistung
4.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Beleuchtungseffizienz
109.3 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Anzahl
1
Farbcode
827
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
220 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.