Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 8718696702994 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 8718696702994 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7 W E14
Philips CorePro LED 8718696702994 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7 W E14
Philips CorePro LED 8718696702994 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7 W E14
Philips CorePro LED 8718696702994 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 7 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43103289
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696702994
EAN/GTIN:
     8718696702994
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Länge (mm)
114 mm
Gewicht
63 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Beleuchtungseffizienz
115.14 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Anzahl
1
Farbcode
827
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
220 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.