Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MAS LEDspot CLA D LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MAS LEDspot CLA D LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6 W E27
Philips MAS LEDspot CLA D LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43562862
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     71374700
EAN/GTIN:
     8718696713747
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
85 mm
Gewicht
120 g
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
540 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,85
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
92.5 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
800 CD
Produktfarbe
Aluminium
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Farbcode
840
Energie
Lampenstrom
32 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.