Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 71394500 LED-Lampe Weiß 3000 K 7,5 W R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 71394500 LED-Lampe Weiß 3000 K 7,5 W R7s
Philips CorePro LED 71394500 LED-Lampe Weiß 3000 K 7,5 W R7s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43563512
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     71394500
EAN/GTIN:
     8718696713945
Suchbegriffe:
Energiesparlampe R7S
Energiesparlampe Sockel R7S
Kompaktleuchtstofflampen R7S
Kompaktleuchtstofflampen Sockel R7S
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
29 mm
Länge (mm)
78 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Lampenleistung
7.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Glühlampenform
Linear
Lichtleistung
950 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Beleuchtungseffizienz
126.67 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Farbe Konsistenz
<6 steps
Farbcode
830
Energie
Lampenstrom
70 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
71406500
ab € 12,52*
Ähnlich
Philips
57879700
ab € 11,36*
Ähnlich
Philips
64673800
ab € 19,19*
Ähnlich
Philips
71400300
ab € 13,21*
Ähnlich
Philips
30397300
ab € 8,16*
Ähnlich
Philips
30199300
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.