Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kumho Ecsta PS71 235/40 R19 48,3 cm (19") 23,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kumho Ecsta PS71 235/40 R19 48,3 cm (19") 23,5 cm
Kumho Ecsta PS71 235/40 R19 48,3 cm (19") 23,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44498246
Hersteller:
     Kumho
Herst.-Nr.:
     8808956165468
EAN/GTIN:
     8808956165468
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r19
Weitere Informationen:
Merkmale
Ladungsrating
96 (710kg)
Geschwindigkeitsrating
Y (300 km/h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
40
Durchmesser (imperial)
19 "
Reifenbreite
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hankook
€ 115,36*
Ähnlich
Michelin
€ 159,55*
Ähnlich
Pirelli
€ 123,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.