Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing AVM 6-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing AVM 6-00
Axing AVM 6-00
Axing AVM 6-00
Axing AVM 6-00
Axing AVM 6-00
Axing AVM 6-00
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44505233
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     AVM00600
EAN/GTIN:
     7611682001693
Suchbegriffe:
AV-Modulator
av modulator
Moduliert ein A/V-Signal in ein HF-Signal
CCD-Überwachungskamera, Videokamera, DVDPlayer etc. anschließbar
VHF-/UHF-Kanal oder Sonderkanal wählbar
LED-Display zur Kanalanzeige
Inkl. Steckernetzteil, Cinch/SCART-Kabel, 2 x F/IEC-Kabe
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
90 mm
Technische Details
Frequenzbereich
47 - 862 MHz
Verstärkung
-4 dB
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4196979
ab € 1,34*
Sonstiges
Renkforce
RF-4196967
ab € 1,34*
Sonstiges
Speaka
SP-7869864
ab € 4,25*
Sonstiges
Speaka
SP-7870000
ab € 5,04*
Sonstiges
Speaka
SP-7869848
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.