Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAB 1-06P Kabelsplitter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BAB 1-06P Kabelsplitter Grau
Axing BAB 1-06P Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44505234
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB00106P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
axing 1fach sat-abzweiger
sat abzweiger
  • Hohe Rückflussdämpfung
    - Multimedia-tauglich
    - Ein- und Ausgänge brummentkoppelt
    - Hohe Intermodulationsfestigkeit
    - Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2
    - Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Produktfarbe
Grau
Screening-Klasse
A
Einführungsverlust
6 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.