Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAB 1-08P Kabelsplitter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BAB 1-08P Kabelsplitter Grau
Axing BAB 1-08P Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44505235
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB00108P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
  • Hohe Rückflussdämpfung
    - Multimedia-tauglich
    - Ein- und Ausgänge brummentkoppelt
    - Hohe Intermodulationsfestigkeit
    - Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2
    - Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Screening-Klasse
A
Einführungsverlust
8 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.