Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAB 20-12 Kabelsplitter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BAB 20-12 Kabelsplitter Grau
Axing BAB 20-12 Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44505248
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB02012
EAN/GTIN:
     7611682250206
  • Hohe Rückflussdämpfung
    - Multimediatauglich
    - Ein- und Ausgänge brummentstört
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1006 MHz
Produktfarbe
Grau
Screening-Klasse
A
Einführungsverlust
12 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.