Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 5518-19 Kabelsplitter Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 5518-19 Kabelsplitter Metallisch
Axing SPU 5518-19 Kabelsplitter Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44505411
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU551819
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
28
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
255 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 2200 MHz
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.