Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing TZU 40-04 Kabelsplitter Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing TZU 40-04 Kabelsplitter Metallisch
Axing TZU 40-04 Kabelsplitter Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44505468
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TZU04004
EAN/GTIN:
     7611682004472
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
F-Stecker
f-stecker axing
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
34 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
2 - 1006 MHz
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl
1
Einführungsverlust
15 dB
Weitere Suchbegriffe: f-buchse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.